Gewiss - COFFRET SAILLIE S.PORTE 2M.IP40 - GW40022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 2
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COF.MOD. SAILL. 40CD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564012127
Réf. Sonepar
00047401212
Réf. Fournisseur
GW40022
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
130 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
85 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
48 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.