Gewiss - COFFRET ST.FRANC.52MOD.4 RANGEES - GW40504

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET ST.FRANC.52MOD.4 RANGEES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564081581

Réf. Sonepar

00047408158

Réf. Fournisseur

GW40504

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

autre

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

250 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

93.5 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur intérieure:

69 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

COFFRET STANDARD FRANCAIS - EN SAILLIE - SANS PORTE - ÉQUIPÉS DE BORNIER - 52MODULES (13X4) - IP30 RAL9016

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.