Gewiss - COMANDO MOTORE MSX/E/M1250-1600 230VAC - GWD8602

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COMANDO MOTORE MSX/E/M1250-1600 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...240 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035044656

Réf. Sonepar

00047504465

Réf. Fournisseur

GWD8602

Réf. Commerciale

Gewiss

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...240 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

COMANDO MOTORE MSX/E/M1250-1600 230VAC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle gamme de disjoncteurs boîtiers moulés