Gewiss - COMMUTATEUR 2 POSITIONS - GW96951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interrupteur - commutateur
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
nombre de positions de commutation - 2
avec position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564162617
Réf. Sonepar
00047416261
Réf. Fournisseur
GW96951
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'interrupteur:
commutateur
nombre de pôles:
2
courant permanent nominal (Iu):
16 A
nombre de positions de commutation:
2
avec position 0:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
largeur en nombre de modules:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
taille du panneau frontal:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..