Gewiss - COMPT. MID MODBUS MONOPHASE DIRE. 40A 1M - GWD6803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 40 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035117480
Réf. Sonepar
00047511748
Réf. Fournisseur
GWD6803
Réf. Commerciale
Gewiss
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
40 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif simple
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
40 A
tension nominale (Un) N-L:
230...230 V
fréquence:
50...50 Hz
classe de précision:
A
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1000...1000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
1
largeur:
17.5 mm
profondeur:
45 mm
hauteur:
90 mm
type d'interface:
KNX
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
5
indice de protection (IP):
IP20