Gewiss - CONNECTEUR USB BEIGE - GW13459

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONNECTEUR USB BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - USB

  • catégorie - autre

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035073250

Réf. Sonepar

00047507325

Réf. Fournisseur

GW13459

Réf. Commerciale

Gewiss

type de connecteur:

USB

catégorie:

autre

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

beige

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

composition:

plaque centrale

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

35 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

nombre de modules (construction modulaire):

1

USB SOCKET-OUTLET - 1 MODULE - NATURAL BEIGE - CHORUS