Gewiss - CONTACT 1 NO 10A 250V - GW74501


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
modèle - intégrable
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PUSH-BUTTONS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564822986
Réf. Sonepar
00047005853
Réf. Fournisseur
GW74501
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de la gamme:
La série 74 PS propose une gamme de boutons-poussoirs, commutateurs et voyants Ø 22 mm avec indice de protection IP66, qui permet de contrôler l’état de fonctionnement des opérations et des équipements en assurant un niveau de sécurité élevé. La gamme est complétée par 6 types de boîtiers vides de 1 à 12 postes ainsi que des boîtiers équipés de boutons-poussoirs et de commutateurs.