Gewiss - CONTACT AUX 2NF INTER-SECT. 16-80A - GW70028

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTACT AUX 2NF INTER-SECT. 16-80A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564751064

Réf. Sonepar

00047475106

Réf. Fournisseur

GW70028

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par câble, câble non inclus

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

CONTACT AUXILIAIRE INTERRUPTEUR SECTIONNEUR - 16-80A - 2NO

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.