Gewiss - CONTACT AUX. POSITION O/F POUR ID IS - GWD6002

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTACT AUX. POSITION O/F POUR ID IS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - disjoncteur différentiel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • courant de commutation assigné - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564821613

Réf. Sonepar

00047482161

Réf. Fournisseur

GWD6002

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

disjoncteur différentiel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

commutateur auxiliaire

type de tension:

AC/DC

CONTACT AUX. POSITION O/F POUR ID IS

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..