Gewiss - CONTACT AUX. SIGNAL DEFAUT POUR ID - GWD6007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - disjoncteur différentiel
largeur en nombre de modules - 0.5
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564821620
Réf. Sonepar
00047482162
Réf. Fournisseur
GWD6007
Marque
Gewiss
montage d'appareils:
disjoncteur différentiel
largeur en nombre de modules:
0.5
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
100 A
fonction:
commutateur de signal
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..


