Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE MSS COMMUTATEUR - GW98516

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTACT AUXILIAIRE MSS COMMUTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • modèle - intégrable

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564211711

Réf. Sonepar

00047421171

Réf. Fournisseur

GW98516

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

douille:

sans

CONTACT AUXILIAIRE - POUR COMMUTATEUR 3 POSITIONS - 1 CONTACT INVERSEUR - 5A 250V

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..