Gewiss - CONTRE-PORTE TABLEAU 405X650 - GW46416

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTRE-PORTE TABLEAU 405X650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 405 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564013353

Réf. Sonepar

00047401335

Réf. Fournisseur

GW46416

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

405 mm

hauteur:

650 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

CONTRE-PORTE À CHARNIÈRES EN POLYESTER - POUR COFFRETS 405X650 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..