Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 800X585 F&E - GW46568

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CONTREPORTE METAL.COFFRET 800X585 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 585 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564285835

Réf. Sonepar

00047428583

Réf. Fournisseur

GW46568

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

585 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

CONTRE-PORTE À CHARNIÈRES EN MÉTAL - POUR COFFRETS 585X800 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..