Gewiss - CORDON T2-T2 1P 32A 8M LISSE - GWJ5818CL

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CORDON T2-T2 1P 32A 8M LISSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 230 V

  • longueur du câble - 8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035105975

Réf. Sonepar

00047510597

Réf. Fournisseur

GWJ5818CL

Marque

Gewiss

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

230 V

longueur du câble:

8 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

1

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

CORDON T2-T2 1P 32A 8M LISSE

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.