Gewiss - CORDON T2-T2 3P 32A 4M SPIRALE - GWJ5834CT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 380 V
longueur du câble - 4 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPONENTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035106033
Réf. Sonepar
00047510603
Réf. Fournisseur
GWJ5834CT
Marque
Gewiss
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
380 V
longueur du câble:
4 m
type de courant:
CA triphasé
nombre de conducteurs de communication:
1
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
spiralé
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
Quelques mots du fabricant :
Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.


