Gewiss - COUVERCLE PROT. BOITE DERIV.ENCAS PT 9 - GW48009P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de protection de construction
forme - rectangulaire
longueur - 506 mm
couleur - rouge
pour longueur de boîte/boîtier - 480 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BTE DERIV.ENCAST. 48
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564801837
Réf. Sonepar
00047004062
Réf. Fournisseur
GW48009P
Marque
Gewiss
modèle:
couvercle de protection de construction
forme:
rectangulaire
longueur:
506 mm
couleur:
rouge
pour longueur de boîte/boîtier:
480 mm
type de fixation:
couvercle enfichable
largeur:
186 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
213 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Non
plombable:
Non
numéro RAL (équivalent):
2001
Les Atouts de la gamme:
Gamme de boîtes et coffrets à encastrer composée de trois séries complémentaires: 48 PT / PT DIN avec profilé DIN intégré en fond de boîte idéale pour l'intégration des modules domotiques; 48 CM, boîtes de dérivation haute capacité avec cache de protection; ces deux séries sont IP40; la série 48 PTC propose des coffrets modulaires étanches IP55, pour commande et distribution dans les applications intérieures sujettes à des projections d'eau. Les boîtes et coffrets utilisent des technopolymères sans halogène.


