Gewiss - CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X1000 - GW47138

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035090714

Réf. Sonepar

00047509071

Réf. Fournisseur

GW47138

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

34 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X1000