Gewiss - CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X800 - GW47137

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035090707

Réf. Sonepar

00047509070

Réf. Fournisseur

GW47137

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

34 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

CVX160E PORTE PLATE VITREE IP55 600X800