Gewiss - CVX160E-TABL.CHASS.EXT.600X1000X170 IP30 - GW47003E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 6
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564251137
Réf. Sonepar
00047425113
Réf. Fournisseur
GW47003E
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
6
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
1100 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
140 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur intérieure:
120 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..