Gewiss - CVX630K - PLAQUE DE FOND 850X200 - GW45431

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX630K - PLAQUE DE FOND 850X200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564283367

Réf. Sonepar

00047428336

Réf. Fournisseur

GW45431

Réf. Commerciale

Gewiss

hauteur:

200 mm

largeur:

850 mm

PLAQUE DE FOND POUR APPAREILS NON MODULAIRES - CVX 630K/M - 36 MODULES - 850X200

Les Atouts de la gamme:

La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..