Gewiss - CVX630M - PORTE EN VERRE IP55 850X1000 - GW45164

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - CVX630M - PORTE EN VERRE IP55 850X1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564448933

Réf. Sonepar

00047000119

Réf. Fournisseur

GW45164

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

850 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

48.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PORTE EN VERRE BOMBÉ - CVX 630M - 850X1000