Gewiss - CVX630M - PORTE EN VERRE IP55 850X1600 - GW45167


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564448964
Réf. Sonepar
00047000121
Réf. Fournisseur
GW45167
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
verre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
850 mm
hauteur:
1600 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
48.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité