Gewiss - DECLENC. A EMIS. DE COURANT SIMULT. REF. - GW96014

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECLENC. A EMIS. DE COURANT SIMULT. REF.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - déclencheur par courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564761506

Réf. Sonepar

00047003956

Réf. Fournisseur

GW96014

Réf. Commerciale

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC

DECLENC. A EMIS. DE COURANT SIMULT. REF.

Les Atouts de la gamme:

En cas de déclenchement de la protection, les dispositifs ReStart, après vérification de l'absence de défauts sur l'installation, rétablissent l’alimentation électrique en vue de garantir une continuité de service maximale en toute sécurité. Disponible dans les versions interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, la gamme se caractérise par l'intégration des fonctions Autotest,, avec contrôle périodique et automatique de la protection contre les fuites à la terre sans coupure de l'alimentation électrique, et PRO avec contrôle continu de l'installation..