Gewiss - DECLENCHE.A EMISSION DE COURANT 12/48V - GW96011

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DECLENCHE.A EMISSION DE COURANT 12/48V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

  • fonction - déclencheur par courant de travail

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564062504

Réf. Sonepar

00047406250

Réf. Fournisseur

GW96011

Marque

Gewiss

montage d'appareils:

FI/LS et disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

48 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

DÉCLENCHEURS À ÉMISSION DE TENSION 12/48VCA/CC - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..