Gewiss - DÉTECT. DE MOUV. IR ZIG. NO 2A 1P BEIGE - GW13856

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DÉTECT. DE MOUV. IR ZIG. NO 2A 1P BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • commutateur de sélection - Non

  • couleur - beige

  • mode de pose - autre

  • régulation de la lumière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035091001

Réf. Sonepar

00047509100

Réf. Fournisseur

GW13856

Marque

Gewiss

modèle:

détecteur de mouvement

commutateur de sélection:

Non

couleur:

beige

mode de pose:

autre

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

protection au ras du mur:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

DÉTECT. DE MOUV. CONNECTÉ - ZIGBEE - 100-240 Vca 50/60 Hz - NO 2A (AC1) 240 Vca - 1 MODULE - BEIGE NATUREL SATIN - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

Maison connectée intelligente - Le système connecté, basé sur le protocole sans fil Zigbee, offre une gamme complète de solutions pour les maisons intelligentes et les petits bureaux, qui conviennent à la fois aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il vous permet de contrôler la sécurité, le confort et la consommation, grâce à une expérience utilisateur unique, à l’aide de l’application Home Gateway et des plaques EGO Smart. Le système s’intègre aux plateformes Google Home IdO, Amazon Alexa et IFTTT, et toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec les assistants vocaux Google et Alexa.