Gewiss - DÉTECT. DE MOUV. IR ZIG. NO 2A 1P BLANC - GW10856

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
commutateur de sélection - Non
angle de détection horizontal - -48...48 °
couleur - blanc
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMART HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035090813
Réf. Sonepar
00047509081
Réf. Fournisseur
GW10856
Marque
Gewiss
modèle:
détecteur de mouvement
commutateur de sélection:
Non
angle de détection horizontal:
-48...48 °
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
protection au ras du mur:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Maison connectée intelligente - Le système connecté, basé sur le protocole sans fil Zigbee, offre une gamme complète de solutions pour les maisons intelligentes et les petits bureaux, qui conviennent à la fois aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il vous permet de contrôler la sécurité, le confort et la consommation, grâce à une expérience utilisateur unique, à l’aide de l’application Home Gateway et des plaques EGO Smart. Le système s’intègre aux plateformes Google Home IdO, Amazon Alexa et IFTTT, et toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec les assistants vocaux Google et Alexa.


