Gewiss - DÉTECT. DE PRÉS. PLAFOND ENCASTRÉ 360° - GW10595

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DÉTECT. DE PRÉS. PLAFOND ENCASTRÉ 360°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 690 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035090417

Réf. Sonepar

00047509041

Réf. Fournisseur

GW10595

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

690 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

3...2000 lx

adapté à une charge C:

Non

température:

-20...35 °C

courant de démarrage max.:

4 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

22 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

65.2 mm

diamètre:

111.5 mm

largeur d'encastrement:

111.5 mm

profondeur d'encastrement:

29.2 mm

diamètre d'encastrement:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Oui

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE AU PLAFOND - APPLICATION AVEC MONTAGE ENCASTRÉ IP20 OU IP44 AVEC BOÎTE DÉDIÉE EN SURFACE - 360° - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Mécanismes blanc - L’appareillage mural Chorus vous permet de créer des combinaisons illimitées d’appareils et de plaques, grâce à une gamme complète qui couvre tous les besoins de conception, de fonctionnement et d’installation.Couleurs et finitions : blanc brillant, lumineux et polyvalent.Fonctions illimitées dans les espaces compacts : la gamme ChoruSmart se compose de touches de commande avec des modules à bascule ½, 1, 2 et 3, pour optimiser l’espace en fonction des besoins, ainsi que de touches axiales dans la version EVO ou SMART, pour répondre aux dernières exigences.Couplage avant : le couplage avant permet d’assembler et de retirer rapidement et facilement les composants, sans avoir à enlever le support, la même chose étant possible pour toutes les plaques et boîtes.