Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CC BEIGE - GW13712

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CC BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de message - acoustique

  • couleur - autre

  • détecte l'ammoniaque (NH3) - Non

  • détecte le butane (C4H10) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035073915

Réf. Sonepar

00047507391

Réf. Fournisseur

GW13712

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

type de message:

acoustique

couleur:

autre

détecte l'ammoniaque (NH3):

Non

détecte le butane (C4H10):

Non

détecte le gaz naturel:

Non

détecte le dioxyde de carbone (CO2):

Non

détecte le monoxyde de carbone (CO):

Non

détecte le méthane (CH4):

Oui

détecte le gaz anesthésique:

Non

détecte le propane (C3H8):

Non

détecte le gaz irritant:

Non

détecte d'autres types de gaz:

Non

détecte des gaz asphyxiants:

Non

détecte des gaz explosifs:

Non

détecte des gaz inflammables:

Oui

détecte des gaz toxiques:

Non

largeur:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

autonome:

Oui

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...12 V

tension d'alimentation DC:

12...12 V

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

courant de commutation assigné:

10 A

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

volume:

85 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

longueur:

45 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

METHANE GAS DETECTOR - 12V ac/dc - 2 MODULES - NATURAL BEIGE - CHORUS