Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CC TITANE - GW14712

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DETECTEUR CH4 2M 12V CA/CC TITANE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de message - acoustique

  • couleur - autre

  • détecte l'ammoniaque (NH3) - Non

  • détecte le butane (C4H10) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564268739

Réf. Sonepar

00047426873

Réf. Fournisseur

GW14712

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose:

encastré

type de message:

acoustique

couleur:

autre

détecte l'ammoniaque (NH3):

Non

détecte le butane (C4H10):

Non

détecte le gaz naturel:

Non

détecte le dioxyde de carbone (CO2):

Non

détecte le monoxyde de carbone (CO):

Non

détecte le méthane (CH4):

Oui

détecte le gaz anesthésique:

Non

détecte le propane (C3H8):

Non

détecte le gaz irritant:

Non

détecte d'autres types de gaz:

Non

détecte des gaz asphyxiants:

Oui

détecte des gaz explosifs:

Oui

détecte des gaz inflammables:

Oui

détecte des gaz toxiques:

Oui

largeur:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

autonome:

Oui

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

type de tension d’alimentation:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

courant de commutation assigné:

10 A

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

volume:

85 dB(A)

indice de protection (IP):

IP20

version anti-déflagration:

Non

longueur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

DÉTECTEUR GAZ MÉTHANE - 12Vca - 2 MODULES - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..