Gewiss - DETECTEUR DE MVT A INFRAROUGES 1M BEIGE - GW13591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 10 min
angle de détection horizontal - 105...105 °
Puissance de coupure max. - 690 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035073595
Réf. Sonepar
00047507359
Réf. Fournisseur
GW13591
Marque
Gewiss
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
10 min
angle de détection horizontal:
105...105 °
Puissance de coupure max.:
690 W
couleur:
beige
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
120 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
10 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP41
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
15 s
luminosité de déclenchement:
10...500 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...40 °C
courant de démarrage max.:
3 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
22 mm
hauteur:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
250...250 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.



