Gewiss - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PAR EXTÉRIEUR - GW90787

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564441651
Réf. Sonepar
00047002086
Réf. Fournisseur
GW90787
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
autre
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP55
consommation d'énergie:
0.2 W
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.



