Gewiss - DETECTEUR GPL 2M 12V CA/CC BL - GW10711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de message - acoustique
couleur - blanc
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564263130
Réf. Sonepar
00047426313
Réf. Fournisseur
GW10711
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
encastré
type de message:
acoustique
couleur:
blanc
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Oui
détecte le gaz naturel:
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte le méthane (CH4):
Non
détecte le gaz anesthésique:
Non
détecte le propane (C3H8):
Oui
détecte le gaz irritant:
Non
détecte d'autres types de gaz:
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Oui
détecte des gaz inflammables:
Oui
détecte des gaz toxiques:
Non
largeur:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
autonome:
Oui
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
courant de commutation assigné:
10 A
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
volume:
85 dB(A)
indice de protection (IP):
IP20
version anti-déflagration:
Non
longueur:
45 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..