Gewiss - DETECTEUR GPL 2M 12V CA/CC NO - GW12711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de message - acoustique
couleur - autre
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564267480
Réf. Sonepar
00047426748
Réf. Fournisseur
GW12711
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
encastré
type de message:
acoustique
couleur:
autre
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Oui
détecte le gaz naturel:
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte le méthane (CH4):
Non
détecte le gaz anesthésique:
Non
détecte le propane (C3H8):
Oui
détecte le gaz irritant:
Non
détecte d'autres types de gaz:
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Oui
détecte des gaz inflammables:
Oui
détecte des gaz toxiques:
Non
largeur:
44 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
autonome:
Oui
connexion par câble:
Non
connexion par radio (en standard):
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
type de tension d’alimentation:
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
courant de commutation assigné:
10 A
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
volume:
85 dB(A)
indice de protection (IP):
IP20
version anti-déflagration:
Non
longueur:
45 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Noir satiné, élégant et classique. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..