Gewiss - DETECTEUR GPL SYSTEM BL - GW20868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
type de message - acoustique
couleur - blanc
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564289338
Réf. Sonepar
00047428933
Réf. Fournisseur
GW20868
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose:
encastré
type de message:
acoustique
couleur:
blanc
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Oui
détecte le gaz naturel:
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte le méthane (CH4):
Non
détecte le gaz anesthésique:
Non
détecte le propane (C3H8):
Oui
détecte le gaz irritant:
Non
détecte d'autres types de gaz:
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Oui
détecte des gaz inflammables:
Oui
détecte des gaz toxiques:
Non
largeur:
44 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
hauteur/profondeur:
45 mm
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.