Gewiss - DETECTEURS DE MOUVEMENT IR IP55-230V - GW27431B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 12 min
angle de détection horizontal - 240...240 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564825338
Réf. Sonepar
00047005813
Réf. Fournisseur
GW27431B
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
12 min
angle de détection horizontal:
240...240 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
240 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
5 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-90...90 °
luminosité de déclenchement:
5...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...40 °C
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
106 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.