Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Gewiss - DISJ. FIXMATIC 1P+N C6 4,5KA 1M NG - GW90605F

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISJ. FIXMATIC 1P+N C6 4,5KA 1M NG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564750128

Réf. Sonepar

00047002983

Réf. Fournisseur

GW90605F

Marque

Gewiss

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

72 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

4.5 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

6 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...60 °C

section de raccordement cable souple:

10...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.12 W

DISJONCTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE - MTC 45 FIXMATIC - 1P+N COURBE C 6A - 4500A/4,5kA - 1 MODULE - NEUTRE À GAUCHE

Les Atouts de la gamme:

FIXMATIC, gamme complète de dispositifs de protection modulaires à connexion par bornes automatiques et système de câblage par peignes d'alimentation horizontale et verticale monoblocs, composée de: -Interrupteurs différentiels 2P jusqu’à 63 A, sensibilité 30 mA, disponibles en type AC, A et A[IR] à immunité renforcée; -Disjoncteurs 1P+N 2 à 32 A courbe C, pouvoir de coupure 4500 A; Solution technique qui apporte gain de temps et fiabilité dans la mise en œuvre des raccordements du tableau électrique. Produits certifiés NF.