Gewiss - DISJONCTEUR MOTEURS 0,25-0,4A - GW96753

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DISJONCTEUR MOTEURS 0,25-0,4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.4 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.09 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564184336

Réf. Sonepar

00047418433

Réf. Fournisseur

GW96753

Marque

Gewiss

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.25...0.4 A

technique de déclenchement:

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.09 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

130...400 V

courant permanent nominal (Iu):

0.4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

0.06 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

120 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

80 mm

largeur:

52.5 mm

profondeur:

60 mm

DISJONCTEUR MOTEUR - DÉCLENCHEUR THERMIQUE 0,25-0,40A - 3 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..