Gewiss - DOMO CENTER FUNCTIONAL FRAMES H.300 - GWN1012

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER FUNCTIONAL FRAMES H.300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 290 mm

  • largeur - 571 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 20

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564832459

Réf. Sonepar

00047483245

Réf. Fournisseur

GWN1012

Marque

Gewiss

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

290 mm

largeur:

571 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

20

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

DOMO CENTER - CHASSIS FONCTIONNEL - MÉTAL - H.300

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.