Gewiss - DOMO CENTER KIT H.2700 ENCLOSURE RAL9003 - GWN1201XB

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - DOMO CENTER KIT H.2700 ENCLOSURE RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 20

  • hauteur - 2700 mm

  • largeur - 642 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564832312

Réf. Sonepar

00047483231

Réf. Fournisseur

GWN1201XB

Marque

Gewiss

mode de pose:

encastré

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

20

hauteur:

2700 mm

largeur:

642 mm

profondeur:

25 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP40

type de porte:

porte de compartiment

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

125 A

profondeur d'encastrement:

85 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

nombre de modules:

4

nombre de rangées:

8

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

DOMO CENTER - KIT FRONTAL - SANS PORTE - 2 COFFRETS 40 MODULES - H.2700 - MÉTAL - BL RAL 9003

Les Atouts de la gamme:

DOMO CENTER transforme les systèmes domotiques en accessoires décoratifs: une solution au design moderne qui s'intègre parfaitement dans tout environnement, centralisant et rationalisant les services existants, des plus traditionnels aux plus avancés, en un seul point avec une modularité de 320 modules maximum. Disponible également avec des finitions esthétiques personnalisées, notamment la version avec finition miroir.