Gewiss - ECROU FIX.A CLIPS POUR VIS D.5MM - GW46450

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ECROU FIX.A CLIPS POUR VIS D.5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564027596

Réf. Sonepar

00047402759

Réf. Fournisseur

GW46450

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

ECROU FIXATION A CLIPS POUR VIS DIAMETRE 5 MM

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..