Gewiss - ÉCROUS DE FIXATION EN MÉTAL M63 - GW76967

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - ÉCROUS DE FIXATION EN MÉTAL M63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • couleur - nickel

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564772823

Réf. Sonepar

00047003603

Réf. Fournisseur

GW76967

Réf. Commerciale

Gewiss

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

couleur:

nickel

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

6 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

avec raccordement de mise à la terre:

Non

hauteur:

6 mm

ECROU DE FIXATION - EN LAITON NICKELÉ - M63

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..