Gewiss - ECROUS DE FIXATION - FILETAGE M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
couleur - autre
forme - hexagonal
inclinaison du filetage - 1.75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564288447
Réf. Sonepar
00047428844
Réf. Fournisseur
GW76949
Réf. Commerciale
Gewiss
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
12
couleur
autre
forme
hexagonal
inclinaison du filetage
1.75 mm
matériau
métal
sans halogène
Oui
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
avec raccordement de mise à la terre
Non
ECROU DE FIXATION - EN LAITON NICKELÉ - M12
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..