Gewiss - ELECTROVANNE A REARMEMENT MANUEL - GW30522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
modèle - autre
tension de raccordement - 230 V
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SERIE PLAYBUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564099326
Réf. Sonepar
00047409932
Réf. Fournisseur
GW30522
Marque
Gewiss
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
modèle:
autre
tension de raccordement:
230 V
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
non traité
matériau du joint:
autre
commande manuelle d'urgence:
sans
raccordement électrique:
autre
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
propriétés antidéflagrantes:
sans
courant à vide:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..


