Gewiss - ESALITE 12K 90° 40K GIU+V GR.DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 112 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 12700 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564757851
Réf. Sonepar
00047475785
Réf. Fournisseur
GWS6524GD
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
112 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
12700 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
15000...15000 lm
puissance de lampe acceptée
112...112 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre structuré
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
480 mm
hauteur/profondeur
290 mm
longueur
434 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Oui
efficience du luminaire
113 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
ESALITE PL - 12K - 90° - 1x54 LED - DALI - 40K (IRC80) - IP66 - - ARGENT
Les Atouts de la gamme:
ESALITE, un nouveau produit de la gamme technique de l’éclairage industriel à LED. Longue durée, fiabilité et armature sans performances optimales sont les caractéristiques fondamentales de cette armature. Elle est conçue pour les installations extérieures et intérieures. En outre, son design original, sa géométrie épurée et sa multifonctionnalité la rendent idéale comme projecteur ou comme luminaire sur poteau. ESALITE est le parfait mélange de technologie et design, même pour les applications les plus extrêmes. Une idée de perfection.