Gewiss - ESALITE 6K 60° 40K PLAF.+V.GR.DALI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 112 W
flux lumineux utile - 12900 lm
indice de protection (IP) - IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - -30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564757608
Réf. Sonepar
00047475760
Réf. Fournisseur
GWS6313GD
Réf. Commerciale
Gewiss
puissance du système
112 W
flux lumineux utile
12900 lm
indice de protection (IP)
IP65
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-30...50 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
résistant aux ballons
Oui
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
376 mm
hauteur/profondeur
171 mm
longueur
434 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
5
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Non
ESALITE HB - 6K - 60° - 1x30 LED - DALI - 40K (IRC80) - IP66 - - ARGENT
Les Atouts de la gamme:
ESALITE, nouveau produit dans la gamme d’éclairages industriels techniques à LED. Une fiabilité à long terme et des hautes performances sont les caractéristiques fondamentales de cet éclairage à grande hauteur conçu pour l’extérieur et l’intérieur. De plus, grâce à sa géométrie épurée et ses nombreuses applications, il est idéal comme projecteur ou monté sur un poteau. Ses excellentes performances combinées à de nombreuses caractéristiques de haute qualité font d’ESALITE la combinaison parfaite entre technologie et design, même dans les environnements les plus extrêmes. Une idée de la perfection.