Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 110V 4H - GW60003H - GW60003H

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 110V 4H - GW60003H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune

  • position horaire des contacts de terre - 4 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564796560

Réf. Sonepar

00047004074

Réf. Fournisseur

GW60003H

Marque

Gewiss

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) jaune

position horaire des contacts de terre:

4 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

jaune

numéro RAL:

7035

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

FICHE MOBILE DROITE HP - IP44/IP54 - 3P+N+T 16A 100-130V 50/60HZ - JAUNE - 4H - CÂBLAGE À VIS

Les Atouts de la gamme:

Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.