Gewiss - FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 400V 6H - GW60009H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- intensité de courant IEC - 16 A 
- nombre de pôles - 5 
- tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge 
- position horaire des contacts de terre - 6 h 
- indice de protection (IP) - IP44 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
PRISES INDUS IEC 309
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564796683
Réf. Sonepar
00047004086
Réf. Fournisseur
GW60009H
Marque
Gewiss
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
7035
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gamme de fiches et prises en brochage industriel de 16 à 125 A en versions mobiles droites et à encastrer à 10°, disponibles dans deux variantes: protégées IP44/IP54 et étanches jusqu’à IP66/IP67/IP68/IP69, le premier et unique produit à proposer ce niveau d'étanchéité. Les fiches et prises 16 et 32 A existent en câblage à vis et en câblage rapide par bornes à ressort, tandis que les versions 63 et 125 A utilisent un serrage indirect du câble. La gamme couvre toutes les applications courantes ainsi qu'un grand nombre d'applications spécifiques. La gamme IEC 309 HP utilise des technopolymères sans halogène.


