Gewiss - FIXED SHELF 19" DEPTH 260MM - GW38607


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
matériau - métal
largeur - 482.6 mm
hauteur - 87.2 mm
profondeur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA CENTER
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035013485
Réf. Sonepar
00047501348
Réf. Fournisseur
GW38607
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
tablette d'étagère
matériau:
métal
largeur:
482.6 mm
hauteur:
87.2 mm
profondeur:
260 mm
capacité de charge max.:
20 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.