Gewiss - FLOOR RACK CABINET 19" 24U 600x600MM - GW38451

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FLOOR RACK CABINET 19" 24U 600x600MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 600 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035012358

Réf. Sonepar

00047501235

Réf. Fournisseur

GW38451

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

600 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1000 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1185 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Oui

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

7035

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

FLOOR RACK CABINET 19" 24U 600x600MM

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.