Gewiss - FUSIB.10,3X38 400V 32A(IN) - GW72110

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - FUSIB.10,3X38 400V 32A(IN)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564062900

Réf. Sonepar

00047406290

Réf. Fournisseur

GW72110

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

G

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

FUSIBLE CYLINDRIQUE - TYPE GG - 10,3X38MM 500V 32A

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..